品番 : EA508AF-27
品名 : φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0116 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500ml | 目盛間隔 | 50ml |
| 胴径 | 80㎜ | 高さ | 175㎜ |
| ふた内径 | 24㎜ | 材質 | ポリエチレン(PE) |
| 入数 | 1個 | ||
| 目盛付 | |||
| 中栓付で、密閉性に優れています。 | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
