詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-22

品名 : φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0111
容量 50ml 目盛間隔 5ml
胴径 40㎜ 高さ 78㎜
ふた内径 12㎜ 材質 ポリエチレン(PE)
入数 1個
目盛付
中栓付で、密閉性に優れています。
ふたは、ねじ式
追加説明
カタログ価格

95 円(税抜)/ 105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-21 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器
EA508AF-22 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器
EA508AF-23 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器
EA508AF-25 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器
EA508AF-26 φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器
EA508AF-27 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器
EA508AF-28 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器
EA508AF-121 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-122 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-123 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-125 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-127 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-128 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓
  • A:12㎜   W:40㎜   H:78㎜

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top