品番 : EA508AF-23
品名 : φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0112 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン(PE) | 容量(ml) | 100(目盛間隔:10) |
| 胴径(mm) | 46 | 高さ(mm) | 100 |
| 重量(g) | 約17 | 入数 | 1個 |
| ふたは、ねじ式 | |||
| 目盛付 | |||
| 中ぶた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/03 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1591ページ | ||||
