品番 : EA508AF-21
品名 : φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0110 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン(PE) | 容量(ml) | 30(目盛間隔:5) |
胴径(mm) | 33 | 高さ(mm) | 68 |
重量(g) | 約7.5 | 入数 | 1個 |
目盛付 | |||
中ぶた付 | |||
ふたは、ねじ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/17 12:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1591ページ |