詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-128

品名 : φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0117
容量 1000ml 目盛間隔 100ml
胴径 98㎜ 高さ 207㎜
ふた内径 24㎜ 材質 ポリエチレン(PE)
入数 10個
目盛付
中栓付で、密閉性に優れています。
ふたは、ねじ式
追加説明
カタログ価格

3,190 (税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 15:26現在)

商品入数 10 販売単位 ST
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-21 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器
EA508AF-22 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器
EA508AF-23 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器
EA508AF-25 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器
EA508AF-26 φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器
EA508AF-27 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器
EA508AF-28 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器
EA508AF-121 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-122 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-123 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-125 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-127 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-128 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓
  • A:24㎜   W:98㎜   H:207㎜

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top