品番 : EA508AJ-134
品名 : φ99.0x201.5mm/ 1.12L 細口ポリ容器
仕様
| 容量 | 1120ml | 胴径 | 99mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 201.5mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| 重量 | 82.5g | ||
| ふたはネジ式 | |||
| 中ぶた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/09/16 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AJ-132 φ61.5x127.5mm/0.275L 細口ポリ容器 |
| EA508AJ-133 φ81.0x164.5mm/0.60L 細口ポリ容器 |
| EA508AJ-134 φ99.0x201.5mm/ 1.12L 細口ポリ容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
