詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-3

品名 : φ 38x 77mm/ 50ml 広口ポリ容器(中蓋付)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0082
容量 50ml 胴径 37.5㎜
高さ 77㎜ ふた内径 28.5㎜
材質 ポリエチレン 入数 1個
高品質のポリエチレン容器
中栓付き
フタは、ねじ式
※目盛は付いていません。
※どのような液体に使用可能かは、液体のメーカーに、ポリエチレン容器に使用可能か、ご確認下さい。
追加説明
カタログ価格

115 (税抜)/ 127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/04/22 08:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-1 φ 37x 35mm/ 20ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-2 φ 37x 40mm/ 30ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-3 φ 38x 77mm/ 50ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-4 φ 49x 80mm/100ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-5 φ 63x123mm/250ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-6 φ 81x150mm/500ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-7 φ100x188mm/ 1.0L 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AJ-1B φ 37x 35mm/ 20ml 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
EA508AJ-2B φ 37x 40mm/ 30ml 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
EA508AJ-3B φ 38x 77mm/ 50ml 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
EA508AJ-4B φ 49x 80mm/100ml 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
EA508AJ-5B φ 63x123mm/250ml 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
EA508AJ-6B φ 81x150mm/500ml 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
EA508AJ-7B φ100x188mm/ 1.0L 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:28.5㎜   W:37.5㎜   H:77㎜

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top