品番 : EA508AJ-5B
品名 : φ 63x123mm/250ml 広口ポリ容器(中蓋付/10コ
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0084 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 胴径 | 63㎜ |
| 高さ | 123㎜ | ふた内径 | 30㎜ |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 10個 |
| 高品質のポリエチレン容器 | |||
| 中栓付き | |||
| フタは、ねじ式 | |||
| ※目盛は付いていません。 | |||
| ※どのような液体に使用可能かは、液体のメーカーに、ポリエチレン容器に使用可能か、ご確認下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/14 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
