品番 : EA508AJ-7
品名 : φ100x188mm/ 1.0L 広口ポリ容器(中蓋付)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0087 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 胴径 | 100㎜ |
| 高さ | 188㎜ | ふた内径 | 44㎜ |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 1個 |
| 高品質のポリエチレン容器 | |||
| 中栓付き | |||
| フタは、ねじ式 | |||
| ※目盛は付いていません。 | |||
| ※どのような液体に使用可能かは、液体のメーカーに、ポリエチレン容器に使用可能か、ご確認下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
