詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-22

品名 : φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0082BK
容量 50ml 胴径 37.5㎜
高さ 77㎜ ふた内径 28.5mm
材質 ポリエチレン 入数 1個
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

115 (税抜)/ 127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/17 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-21 φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-22 φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-23 φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-24 φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-25 φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-21B φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-22B φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-23B φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-24B φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-25B φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓イメージ
  • A:28.5㎜   W:37.5㎜   H:77㎜

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top