詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-23B

品名 : φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0083BK
容量 100ml 胴径 48.5㎜
高さ 80㎜ ふた内径 35.5mm
材質 ポリエチレン 入数 10個
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/15 17:36現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-21 φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-22 φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-23 φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-24 φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-25 φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-21B φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-22B φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-23B φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-24B φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個
EA508AK-25B φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓イメージ
  • A:35.5㎜   W:48.5㎜   H:80㎜

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top