品番 : EA508AK-24B
品名 : φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0084BK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 胴径 | 63㎜ |
| 高さ | 123㎜ | ふた内径 | 30mm |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 10個 |
| 中栓付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 遮光性に優れています。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
