詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-52

品名 : 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0141BK
容量 100ml 目盛単位 10ml
サイズ 40(W)×40(D)×115(H)㎜ フタ内径 17mm
材質 ポリエチレン 重量 18.7g
入数 1個
目盛付
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
正方形で、隙間なく収納ができます。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 16:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-51 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-52 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-53 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-54 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-55 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-51B 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光/10個
EA508AK-52B 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光/10個
EA508AK-53B 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光/10個
EA508AK-54B 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光/10個
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓
  • A:17㎜   W:40㎜\nD:40㎜   H:115㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top