品番 : EA508AK-54
品名 : 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0143BK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500ml | 目盛単位 | 100ml |
| サイズ | 70(W)×70(D)×153(H)㎜ | フタ内径 | 44mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 70.9g |
| 入数 | 1個 | ||
| 目盛付 | |||
| 中栓付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 遮光性に優れています。 | |||
| 正方形で、隙間なく収納ができます。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
