詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-53B

品名 : 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光/10個

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0142BK
容量 250ml 目盛単位 50ml
サイズ 55(W)×55(D)×128(H)㎜ フタ内径 30mm
材質 ポリエチレン 重量 46.3g
入数 10個
目盛付
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
正方形で、隙間なく収納ができます。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

1,890 (税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 16:33現在)

商品入数 10 販売単位 ST
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-51 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-52 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-53 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-54 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-55 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光)
EA508AK-51B 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光/10個
EA508AK-52B 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光/10個
EA508AK-53B 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光/10個
EA508AK-54B 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光/10個
EA508AK-55B 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光/10個
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓
  • A:30㎜   W:55㎜\nD:55㎜   H:128㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top