品番 : EA508AM-71
品名 : φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(中蓋付)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0400 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 105ml | 胴径 | 67㎜ |
| 高さ | 64㎜ | フタ内径 | 57mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 38.9g |
| 入数 | 1個 | ||
| 口径の広いポリエチレン製の容器 | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 内部に突起が無く、ペースト状の物でも全部取り出すことができます。 | |||
| 中栓付で、サンプル容器や小物の容器として使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/14 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
