詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AM-77B

品名 : φ99x120mm/610ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0406
容量 610ml 胴径 99㎜
高さ 120㎜ フタ内径 89mm
材質 ポリエチレン 重量 144.1g
入数 10個
口径の広いポリエチレン製の容器
ふたは、ねじ式
内部に突起が無く、ペースト状の物でも全部取り出すことができます。
中栓付で、サンプル容器や小物の容器として使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,560 (税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/31 04:13現在)

商品入数 10 販売単位 ST
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AM-71 φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AM-72 φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AM-73 φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AM-74 φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AM-75 φ99x100mm/470ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AM-76 φ99x109mm/560ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AM-77 φ99x120mm/610ml 広口ポリ容器(中蓋付)
EA508AM-71B φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
EA508AM-72B φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
EA508AM-73B φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
EA508AM-74B φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
EA508AM-75B φ99x100mm/470ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
EA508AM-76B φ99x109mm/560ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
EA508AM-77B φ99x120mm/610ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓
  • A:89㎜   W:99㎜   H:120㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top