品番 : EA508AM-74B
品名 : φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0403 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 310ml | 胴径 | 83㎜ |
| 高さ | 99㎜ | フタ内径 | 73mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 75.1g |
| 入数 | 10個 | ||
| 口径の広いポリエチレン製の容器 | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 内部に突起が無く、ペースト状の物でも全部取り出すことができます。 | |||
| 中栓付で、サンプル容器や小物の容器として使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
