品番 : EA508AN-2
品名 : φ 89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | PS-15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニックス サークルポット | 目盛単位 | 50ml |
| 容量(ml) | 480 | 材質 | ポリプロピレン |
| サイズ(mm) | φ89×120(H) | 耐熱温度 | 140℃ |
| フタはねじ式 | |||
| 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン | |||
| 抗菌仕様 | |||
| 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/21 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AN-1A φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付) |
| EA508AN-2 φ 89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) |
| EA508AN-4 φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) |
| EA508AN-6 φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付) |

