詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AN-4

品名 : φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 PS-25
商品名 ユニックス サークルポット 目盛単位 100ml
容量(ml) 940 材質 ポリプロピレン
サイズ(mm) φ108×150(H) 耐熱温度 140℃
フタはねじ式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
抗菌仕様
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 122

(2026/03/21 19:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AN-1A φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-2 φ 89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-4 φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-6 φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • サイズ(φ×H)mm…φ108×150

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top