詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AS-110

品名 : 10L ウォーターポリタンク(ノズル付)

仕様

材質 本体:高密度ポリエチレン
フタ・アダプター:ポリプロピレン
ノズル長 245mm
容量 10L サイズ 330×171×342mm
ノズル先端外径 20mm 重量 560g
入数 1個
ノズルはタンク内に収納できます。
パッキン付
目盛りはついておりません。
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/02 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA508AS-110 10L ウォーターポリタンク(ノズル付)
EA508AS-114 10L ウォーターポリタンク(ノズル付/4個)
EA508AS-120 20L ウォーターポリタンク(ノズル付)
EA508AS-124 20L ウォーターポリタンク(ノズル付/4個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top