品番 : EA508AS-124
品名 : 20L ウォーターポリタンク(ノズル付/4個)
ノズルはタンク内に収納できます
仕様
容量 | 20L | サイズ | 383×203×400(H)mm |
---|---|---|---|
ノズル長 | 245mm | ノズル先端外径 | 20mm |
材質 | 本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン |
入数 | 4個 |
重量 | 970g(1個) | ||
ノズルはタンク内に収納できます。 | |||
パッキン付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/07 15:17現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0051ページ 2513ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508AS-110 10L ウォーターポリタンク(ノズル付) |
EA508AS-114 10L ウォーターポリタンク(ノズル付/4個) |
EA508AS-120 20L ウォーターポリタンク(ノズル付) |
EA508AS-124 20L ウォーターポリタンク(ノズル付/4個) |