品番 : EA508AS-120
品名 : 20L ウォーターポリタンク(ノズル付)
ノズルはタンク内に収納できます
仕様
| 容量 | 20L | サイズ | 383×203×400(H)mm |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 245mm | ノズル先端外径 | 20mm |
| 材質 | 本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン |
入数 | 1個 |
| 重量 | 970g | ||
| ノズルはタンク内に収納できます。 | |||
| パッキン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/08 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0051ページ 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AS-110 10L ウォーターポリタンク(ノズル付) |
| EA508AS-114 10L ウォーターポリタンク(ノズル付/4個) |
| EA508AS-120 20L ウォーターポリタンク(ノズル付) |
| EA508AS-124 20L ウォーターポリタンク(ノズル付/4個) |
