品番 : EA508AV-10
品名 : 10L ポリタンク(バルブコック付)
仕様
| 容量 | 10L | サイズ | 320×145×340(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口径 | 100mm | 蛇口部分の長さ | 55mm(実寸) |
| 材質 | 本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 中栓:低高密度ポリエチレン(LDPE) |
重量 | 950g |
| ポリコック付(取外し不可) | |||
| 口径が広く、内容物の出し入れが容易で、洗浄もしやすくなっています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2452ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AV-10 10L ポリタンク(バルブコック付) |
| EA508AV-20 20L ポリタンク(バルブコック付) |

