詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AV-20

品名 : 20L ポリタンク(バルブコック付)

仕様

容量 20L サイズ 346×176×430(H)mm
口径 100mm 蛇口部分の長さ 62mm(実寸)
蛇口内径 φ13mm 蛇口外径 φ19mm
活栓 20A コック部のパッキンサイズ 内径:10.8mm
太さ:2.4mm
材質 本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
中栓:低高密度ポリエチレン(LDPE)
重量 1550g
ポリコック付(取外し不可)
口径が広く、内容物の出し入れが容易で、洗浄もしやすくなっています
追加説明
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/20 19:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2452ページ

代替品

EA508AV-120
  • 品番

    EA508AV-120

  • コメント

    サイズ450x206x415Hmm/口径99mm

バリエーション一覧
EA508AV-10 10L ポリタンク(バルブコック付)
EA508AV-20 20L ポリタンク(バルブコック付)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top