詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FB-32

品名 : 76x 76x 53mm 持続性透明帯電防止ケース

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781477
商品名 持続性透明帯電防止ケースEBK2 サイズ(W×D×H)mm 外寸:76×76×53(フタを被せた最大外寸)
約72×72×50(フタを外した本体部分の外寸サイズ)
内寸:64×64×47
材質 ABS樹脂 容量 200ml
帯電防止性
静電気をきらう製品の収納保存に
フタ付
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 126

(2026/08/17 22:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0697ページ 1582ページ
バリエーション一覧
EA508FB-31 59x 59x 49mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-32 76x 76x 53mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-33 88x 88x 57mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-34 98x 98x 61mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-35 146x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-36 217x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-37 208x146x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
ウェブカタログ画像
※画像はEA508FB-34です
  • ※画像はEA508FB-34です
  • ※画像はEA508FB-34です
  • 外寸:76(W)×76(D)×53(H)mm\n内寸:64(W)×64(D)×47(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top