詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FB-35

品名 : 146x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781422
商品名 持続性透明帯電防止ケースEBR3f サイズ(W×D×H)mm 外寸:146×106×56(フタを被せた最大外寸)
約141×101×54(フタを外した本体部分の外寸サイズ)
内寸:135×95×51
材質 ABS樹脂 容量 602ml
帯電防止性
静電気をきらう製品の収納保存に
フタ付
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2025/08/21 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0707ページ 1636ページ
バリエーション一覧
EA508FB-31 59x 59x 49mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-32 76x 76x 53mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-33 88x 88x 57mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-34 98x 98x 61mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-35 146x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-36 217x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
EA508FB-37 208x146x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
ウェブカタログ画像
※画像はEA508FB-34です
  • ※画像はEA508FB-34です
  • ※画像はEA508FB-34です
  • 外寸:146(W)×106(D)×56(H)mm\n内寸:135(W)×95(D)×51(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top