品番 : EA508FB-36
品名 : 217x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 781446 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 持続性透明帯電防止ケースEBR4f | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:217×106×56(フタを被せた最大外寸) 約212×101×54(フタを外した本体部分の外寸サイズ) 内寸:205×95×51 |
| 材質 | ABS樹脂 | 容量 | 922ml |
| 帯電防止性 | |||
| 静電気をきらう製品の収納保存に | |||
| フタ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/17 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508FB-34です
