品番 : EA508M-1
品名 : 50x 70x63mm パーツケーストレー(10個)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SPBOX小 |
|---|---|---|---|
| カラー | レッド | サイズ | 外寸:50×70×63(H)mm 内寸:42×60×57(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) | 入数 | 10個 |
| 底部がアール形状になっており、取り出しやすくなっております。 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/12 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1545ページ 1607ページ | ||||
