詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508M-13

品名 : 100x140x63mm パーツケーストレー

仕様

メーカー リングスター 型番 SPBOX大
カラー グリーン サイズ 外寸:100×140×63(H)mm
内寸:90×130×57(H)mm
材質 ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数 1個
底部がアール形状になっており、取り出しやすくなっております。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/08/12 22:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1545ページ 1607ページ
バリエーション一覧
EA508M-11 50x 70x63mm パーツケーストレー
EA508M-1 50x 70x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-12 70x100x63mm パーツケーストレー
EA508M-2 70x100x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-13 100x140x63mm パーツケーストレー
EA508M-3 100x140x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-14 200x 72x63mm パーツケーストレー
EA508M-4 200x 72x63mm パーツケーストレー(8個)
ウェブカタログ画像
※緑色1個入
  • ※緑色1個入

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top