詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508M-4

品名 : 200x 72x63mm パーツケーストレー(8個)

仕様

メーカー リングスター 型番 SPBOXロング
カラー イエロー サイズ 外寸:72×200×63(H)mm
内寸:60×192×57(H)mm
重量 690g 材質 ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数 8個
底部がアール形状になっており、取り出しやすくなっております。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 21:50現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1545ページ 1607ページ
バリエーション一覧
EA508M-11 50x 70x63mm パーツケーストレー
EA508M-1 50x 70x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-12 70x100x63mm パーツケーストレー
EA508M-2 70x100x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-13 100x140x63mm パーツケーストレー
EA508M-3 100x140x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-14 200x 72x63mm パーツケーストレー
EA508M-4 200x 72x63mm パーツケーストレー(8個)
ウェブカタログ画像
※黄色8個入
  • ※黄色8個入
  • 入数:8個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top