品番 : EA508SA-2A
品名 : 240x180x 40mm ボックス(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 1.5L | 外寸(mm) | 240×180×40(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 235×176×39(H) | 厚み | 0.7mm |
| 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) | 重量 | 674g |
| ふた付 | |||
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
