詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SA-5A

品名 : 330x270x 40mm ボックス(ステンレス製)

仕様

容量 3.0L 外寸(mm) 330×270×40(H)
内寸(mm) 326×265×39(H) 厚み 0.7mm
材質 18-8ステンレス(SUS304) 重量 1186g
ふた付
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
追加説明
カタログ価格

7,090 (税抜)/ 7,799 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 13:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508SA-1 210x150x40mm ボックス(ステンレス製)
EA508SA-2A 240x180x 40mm ボックス(ステンレス製)
EA508SA-3A 270x210x 40mm ボックス(ステンレス製)
EA508SA-4A 300x240x 40mm ボックス(ステンレス製)
EA508SA-5A 330x270x 40mm ボックス(ステンレス製)
EA508SA-6A 360x300x 40mm ボックス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top