品番 : EA508SA-4A
品名 : 300x240x 40mm ボックス(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 2.3L | 外寸(mm) | 300×240×40(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 295×235×39(H) | 厚み | 0.7mm |
| 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) | 重量 | 1006g |
| ふた付 | |||
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SA-1 210x150x40mm ボックス(ステンレス製) |
| EA508SA-2A 240x180x 40mm ボックス(ステンレス製) |
| EA508SA-3A 270x210x 40mm ボックス(ステンレス製) |
| EA508SA-4A 300x240x 40mm ボックス(ステンレス製) |
| EA508SA-5A 330x270x 40mm ボックス(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
