品番 : EA508SB-172
品名 : 87x122x 59mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
仕様
| 名称 | バット | 仕様 | 容器のみ |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 0.45 | 外寸(mm) | 87×122×59(H) |
| 上部内寸(mm) | 114×79 | 底部内寸(mm) | 96×61 |
| 深さ(mm) | 58 | 重量(g) | 100 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| ※ふたは別売です。 | |||
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/19 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EB508SB-172F : [EA508SB-172用] ふ た(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
