品番 : EA508SB-180
品名 : 203x298x 83mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
仕様
名称 | バット | 仕様 | 容器のみ |
---|---|---|---|
容量(L) | 4 | 外寸(mm) | 203×298×83(H) |
上部内寸(mm) | 285×190 | 底部内寸(mm) | 262×170 |
深さ(mm) | 82 | 重量(g) | 565 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
※ふたは別売です。 | |||
耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/15 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0623ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB508SB-180F : [EA508SB-180用] ふ た(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)