品番 : EA508SB-184
品名 : 285x404x 95mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
カタログ訂正
24/11/18 容量の訂正。誤:8.8L、正:9L(9025 No.55,56)
仕様
名称 | バット | 仕様 | 容器のみ |
---|---|---|---|
容量(L) | 9 | 外寸(mm) | 285×404×95(H) |
上部内寸(mm) | 390×270 | 底部内寸(mm) | 365×248 |
深さ(mm) | 94 | 重量(kg) | 1.16 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
※ふたは別売です。 | |||
耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/15 02:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0623ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB508SB-184F : [EA508SB-184用] ふ た(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)