品番 : EA508SB-321
品名 : 123x 94x 63mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ステンレス(SUS304) ふた:ポリエチレン |
外寸サイズ | 123×94×63(H)mm |
---|---|---|---|
内寸サイズ | 120×93×60(H)mm | 容量 | 0.57L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 17:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大