詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-81

品名 : φ 90x 33mm 容器(スチール製)

仕様

サイズ 外寸:φ90×33(H)mm
内寸:φ88×30(H)mm
フタ:φ90×12(H)mm
重量 47g
材質 スチール
フタは、はめ込み式
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/29 17:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508SC-81 φ 90x 33mm 容器(スチール製)
EA508SC-82 φ105x 35mm 容器(スチール製)
EA508SC-83 φ115x 38mm 容器(スチール製)
EA508SC-85 φ 75x 37mm 容器(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top