品番 : EA508SC-82
品名 : φ105x 35mm 容器(スチール製)
仕様
サイズ | 外寸:φ105×35(H)mm 内寸:φ103×32mm フタ:φ105×14mm |
重量 | 60g |
---|---|---|---|
材質 | スチール | ||
フタは、はめ込み式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1590ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508SC-81 φ 90x 33mm 容器(スチール製) |
EA508SC-82 φ105x 35mm 容器(スチール製) |
EA508SC-83 φ115x 38mm 容器(スチール製) |
EA508SC-85 φ 75x 37mm 容器(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)