品番 : EA508SC-83
品名 : φ115x 38mm 容器(スチール製)
仕様
| サイズ | 外寸:φ115×38(H)mm 内寸:φ113×32mm フタ:φ115×15mm |
重量 | 70g |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| フタは、はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/29 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-81 φ 90x 33mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-82 φ105x 35mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-83 φ115x 38mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-85 φ 75x 37mm 容器(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
