品番 : EA508SG-33
品名 : φ125x171mm/1.90L 容器(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 1.9 | サイズ(mm) | φ125×171(H) |
|---|---|---|---|
| 本体内寸 | 約φ120×170(H)mm | 蓋内寸 | 約φ123×14(H)mm |
| 板厚(mm) | 本体:0.7 蓋:0.6 |
材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 470g | 入数 | 1個 |
| 様式 | 蓋はめ込み式 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,470 円(税抜)/ 9,317 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
