詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SG-34

品名 : φ158x186mm/3.40L 容器(ステンレス製)

仕様

容量(L) 3.4 サイズ(mm) φ158×186(H)
板厚(mm) 本体:0.7
蓋:0.6
材質 ステンレス(SUS304)
重量 670g 入数 1個
様式 蓋はめ込み式
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SG-31 φ104x 71mm/0.55L 容器(ステンレス製)
EA508SG-32 φ104x135mm/1.00L 容器(ステンレス製)
EA508SG-33 φ125x171mm/1.90L 容器(ステンレス製)
EA508SG-34 φ158x186mm/3.40L 容器(ステンレス製)
EA508SG-37 φ208x250mm/8.30L 容器(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top