品番 : EA508SG-37
品名 : φ208x250mm/8.30L 容器(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 8.3 | サイズ(mm) | φ208×250(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 本体:0.7 蓋:0.7 |
材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 1.22kg | 入数 | 1個 |
| 様式 | 蓋はめ込み式 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
