詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SH-102F

品名 : [EA508SH-102用] ふた(ステンレス製)

仕様

適合パーツトレー EA508SH-102用 外寸サイズ(mm) 148×92×0.5
材質 ステンレス(SUS304)
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/29 14:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0613ページ
バリエーション一覧
EA508SH-101 120x 72x53mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-102 140x 84x67mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-103 160x 96x73mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-104 180x108x75mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-105 200x120x75mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-106 220x132x77mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-107 240x144x 81mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-108 260x156x 83mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-109 280x168x 84mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-110 300x180x 86mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-111 330x198x 91mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-112 360x216x 96mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-113 400x240x105mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-114 440x264x117mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-115 480x288x126mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-116 520x312x134mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-117 560x336x155mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-101F [EA508SH-101用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-102F [EA508SH-102用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-103F [EA508SH-103用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-104F [EA508SH-104用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-105F [EA508SH-105用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-106F [EA508SH-106用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-107F [EA508SH-107用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-108F [EA508SH-108用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-109F [EA508SH-109用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-110F [EA508SH-110用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-111F [EA508SH-111用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-112F [EA508SH-112用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-113F [EA508SH-113用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-114F [EA508SH-114用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-115F [EA508SH-115用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-116F [EA508SH-116用] ふた(ステンレス製)
EA508SH-117F [EA508SH-117用] ふた(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA508SH-108Fです
  • ※画像はEA508SH-108Fです
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • ※1枚入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top