品番 : EA508SH-104
品名 : 180x108x75mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 1 | 外寸(mm) | 180×108×75(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.5mm | 材質 | ステンレス(18-8 SUS304) |
| 耐久性が高く、お手入れしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/29 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
