品番 : EA508SH-107
品名 : 240x144x 81mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 2.3 | 外寸(mm) | 240×144×81(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.6mm | 材質 | ステンレス(18-8 SUS304) |
| 耐久性が高く、お手入れしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/11 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0623ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
