品番 : EA508SH-21
品名 : 210x150x35mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 0.9L | 外寸(mm) | 210×150×35(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 肉厚 | 約0.7mm |
| 縁幅 | 約7mm | 板厚 | 0.6mm |
| 酸・アルカリの強いものは入れないでください。穴が空きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
