詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SH-22

品名 : 225x164x36mm パーツトレー(ステンレス製)

仕様

容量 1.1L 外寸(mm) 225×164×36(H)
材質 ステンレス(18-8) 肉厚 約0.7mm
縁幅 約7mm 板厚 0.6mm
酸・アルカリの強いものは入れないでください。穴が空きます。
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA508SH-21 210x150x35mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-22 225x164x36mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-23 239x179x40mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-24 254x192x46mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508SH-25 270x210x48mm パーツトレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top