品番 : EA508SH-25
品名 : 270x210x48mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
容量 | 2.3L | 外寸(mm) | 270×210×48(H) |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(18-8) | 肉厚 | 約0.7mm |
縁幅 | 約7mm | 板厚 | 0.6mm |
酸・アルカリの強いものは入れないでください。穴が空きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/04 04:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ |